Referenzen
Festo:QST-1/4-8-50
Rubix:442740
Hersteller:130797
EAN:4052568025182

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/4 |
Produktdetails : QST-1/4-8-50 T-Steckverschraubung
T-Steckverschraubung QST-1/4-8-50 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Größe=Standard, Nennweite=6 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Beschichtung, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=50
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 120x115x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 29,73 g |
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | r 1/4 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 8 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
244,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
290,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen