Referenzen
Festo:QSLF-1/8-4-B
Rubix:105382
Hersteller:153273
EAN:4052568033453

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/8 |
Produktdetails : QSLF-1/8-4-B Steckverschraubung Quick Star
L-Steckverschraubung QSLF-1/8-4-B 360° ausrichtbar, Innengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=2,8 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 60x90x15 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 13,2 g |
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | g 1/8 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 4 |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std