858761 Push-IN Winkeleinschraubverschraubung drehbar lang 8-R1/8
L-STECKVERSCHRAUBUNG LANG, DREHBAR, AUßENGEWINDE KONISCH MIT GEWINDEBESCHICHTUN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:858844
Mecaline:858761
Rubix:3236292
EAN:3660338138317

Dokumente
Produktdetails : 858761 Push-IN Winkeleinschraubverschraubung drehbar lang 8-R1/8
Druck: 15 bar. Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Die Dichtung hält bis zu 3 Montage-/Demontagevorgängen stand.
Gehäuse aus H-Polymer.
Die Dichtung hält bis zu 3 Montage-/Demontagevorgängen stand.
Gehäuse aus H-Polymer.
Push-IN Winkeleinschraubverschraubung drehbar lang 8-R1/8
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | gehäuse aus h-polymer |
|---|---|
| Anschluss 1 | r1/8 |
| Profil | normales profil |
| Anschluss 2 | 8 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
24,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen