QSL-1/4-6 Steckverschraubung Quick Star

L-Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSL-1/4-6
Rubix:151630
Hersteller:153047
EAN:4052568011055
QSL-1/4-6 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt
Anschluss 1r 1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSL-1/4-6 Steckverschraubung Quick Star


L-Steckverschraubung QSL-1/4-6 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Größe=Standard, Nennweite=3,6 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Beschichtung, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)34x28x17 mm
Bruttogewicht22 g
Werkstoffpbt
Anschluss 1r 1/4
Profilqsl
Anschluss 212,5
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
3,53 exkl. MwSt.
/ Stück
4,20 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std