KQ2H10-G01A Steckverbindung

KQ2H Stecker

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KQ2H10-G01A
Rubix:2173021
Hersteller:KQ2H10-G01A
EAN:3618036062496
KQ2H10-G01A Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffc3604, pbt, pp, 303 edelstahl (gehäuse);c3604 (gewinde), 303 edelstahl (gewinde) (bolzen);304 edelstahl (futter, führung);pom (auslöseknopf);nbr (dichtung, o-ring);304 edelstahl, nbr (dichtung)
Anschluss 110 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KQ2H10-G01A Steckverbindung


One-Touch-Verschraubung aus PBT-Material für allgemeine Zwecke
Anwendbare Rohre von Ø 2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
Stecker.
-Anwendbare Rohraußendurchmesser: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
-Anwendbare Anschlussgrößen: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Anwendbarer Rohraußendurchmesser: ø 10
Anschlussgröße: G 1/8
Gewindematerial /
Oberflächenbehandlung: A (Messing)
Dichtmittel: Keine (außer bei Anschlussgrößen
Auslöseknopf: Runder Typ

Stärken

  • Geeignet für Nylon- und Urethanschläuche
  • Anwendbar sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
  • Der Lösekragen ermöglicht ein einfaches Entfernen der Schläuche ohne Beschädigung des Schlauchs

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht16 g
Werkstoffc3604, pbt, pp, 303 edelstahl (gehäuse);c3604 (gewinde), 303 edelstahl (gewinde) (bolzen);304 edelstahl (futter, führung);pom (auslöseknopf);nbr (dichtung, o-ring);304 edelstahl, nbr (dichtung)
Anschluss 110 mm
Profilkq2
Anschluss 21/8 in
Max. Temperatur60 °C
4,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,07 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage