QSLV-1/8-4 Steckverschraubung Quick Star

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSLV-1/8-4
Rubix:105491
Hersteller:153086
EAN:4052568031794
QSLV-1/8-4 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1r 1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSLV-1/8-4 Steckverschraubung Quick Star


L-Steckverschraubung QSLV-1/8-4 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=2,4 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x60x20 mm
Bruttogewicht20 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1r 1/8
Anschluss 24
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
4,25 exkl. MwSt.
/ Stück
5,06 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std