KQB2T10-00 Steckverbindung
Metall-Schnellkupplung Serie KQB2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:KQB2T10-00
Rubix:984580
Hersteller:KQB2T10-00
EAN:3618036033434

Dokumente
Produktdetails : KQB2T10-00 Steckverbindung
Kompakt und leicht, setzt die KQB2-Steckverbindung auf chemisch vernickelte Messingteile als Standardspezifikation. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 150° C. KQB2-Armaturen können mit Flüssigkeit und in Umgebungen mit einem großen Temperaturwechsel verwendet werden. Die Konfigurationsvarianten wurden auf 17 Modelle erweitert. Für Schlauchdurchmesser von Ø 3,2 bis Ø 16 mm und 1/8 Zoll bis 1/2 Zoll erhältlich. Erhältlich ist die Serie KQB2 für die Gewindearten M, R, Rc, UNF, NPT oder G-Gewinden.
KQB2T-00, Metall-Steckverbindungen, T-Steckverbindung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 124 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Anschluss 1 | 10 mm |
| Anschluss 2 | 16,6 mm |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage