Referenzen
Festo:QSC-12H-20
Rubix:442646
Hersteller:130703
EAN:4052568024246

Produktdetails : QSC-12H-20 Blindstopfen
Blindstopfen QSC-12H-20 Größe=Standard, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=20, Betriebsdruck über gesamten Temperaturbereich=-0,95 – 6 bar, temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 – 14 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 84x70x58 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4,57 g |
| Werkstoff | pbt (gehäuse) |
| Anschluss 1 | 12 mm |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 12 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,80 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
31,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen