865649 G-SUPER PLUS KLAR Bügelbrille Antiikratz u-Beschlag blau 40 g umhüllend

Überschutzbrille G-SUPER PLUS

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:865649
Rubix:3040196
EAN:3660338198991
865649 G-SUPER PLUS KLAR Bügelbrille Antiikratz u-Beschlag blau 40 g umhüllend

Technische Zusammenfassung

Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 865649 G-SUPER PLUS KLAR Bügelbrille Antiikratz u-Beschlag blau 40 g umhüllend


Optimale Lösung für Brillenträger: Die GISS G-SUPER PLUS Überbrillen überzeugen durch ihr hochumschließendes Design, das einen umfassenden Augenschutz bei gleichzeitig klarem und weitem Sichtfeld gewährleistet.

Eigenschaften:
Die G-SUPER PLUS zeichnen sich durch eine vollständig umschließende Fassung aus, die seitlichen, oberen und unteren Schutz vor Stößen, Staub und Spritzern bietet. Die aus co-injiziertem Nylon und TPR gefertigten Bügel sind in drei Neigungspositionen verstellbar und längenregulierbar – für eine individuelle Anpassung an jede Gesichtsform. Weiche Bügelenden reduzieren Druckstellen selbst bei längerem Tragen. Eine kratzfeste und beschlagfreie Beschichtung sorgt für langanhaltende Klarheit und hohe Beständigkeit unter allen Arbeitsbedingungen. Das geringe Gewicht und die ergonomische Form gewährleisten sicheren, komfortablen Sitz bei jeder Anwendung.

Spezifikationen:
• Scheibenkrümmung: 3
• Scheibendicke: 2,00 mm
• Bügelmaterial: Co-Injektion aus Nylon und TPR (synthetischer Kautschuk)
• Bügelneigung: 3 Positionen
• Bügellänge: verstellbar
• Weiche Bügelenden
• Beschichtung: kratzfest und beschlagfrei
• Gewicht: 40 g
• Schutz: Hochgeschwindigkeitspartikel (45 m/s) bei extremen Temperaturen

Normen:
Die Überbrillen entsprechen der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung (PSA). Sie sind CE-gekennzeichnet und erfüllen die Normen EN 170 und EN 166, einschließlich der FT-Kennzeichnung für Schutz vor Hochgeschwindigkeitspartikeln bei extremen Temperaturen.

Markeninformationen:
GISS ist die exklusive Eigenmarke von Rubix und seit über 25 Jahren auf persönliche Schutzausrüstung und Arbeitssicherheit spezialisiert. Mit nahezu 40 000 Kunden in ganz Europa bietet GISS ein vollständiges Sortiment an PSA für Kopf-, Augen-, Atem-, Gehör-, Hand-, Körper- und Fußschutz sowie Absturzsicherung. Die Marke steht für Qualität, Tragekomfort und die Einhaltung europäischer Sicherheitsnormen – bei gleichzeitig wettbewerbsfähigen Preisen. Dank eines Vertriebsnetzes mit über 650 Standorten in 22 Ländern garantiert GISS lokale Präsenz und fachkundige Beratung.

Stärken

• Vollständiger Augenschutz – ideal für Brillenträger
• Klare, langlebige Sicht durch kratzfeste und beschlagfreie Gläser
• Hoher Tragekomfort dank verstellbarer Bügel und weicher Enden

Anwendungen

Die GISS G-SUPER PLUS eignen sich hervorragend für Arbeiten in der Metallbearbeitung, Wartung, Laborumgebung oder im Bauwesen. Sie bieten zuverlässigen Schutz bei Tätigkeiten mit Spritzern, Staub oder Hochgeschwindigkeitspartikeln. Durch ihre Vielseitigkeit sind sie sowohl für den Innen- als auch Außeneinsatz geeignet – optimal für Fachkräfte, die ihre Korrekturbrille tragen und gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards einhalten müssen.

Technische Informationen


Attribute
Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Einstellbare Armeja
Typüberbrille
73,30 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
87,23 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std