Präzisions-/ Spindellager NSK 7022A5TRDUDMP3, Innendurchmesser: 110 mm | Außendurchmesser: 170 mm | Breite: 28 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7022A5TRDUDMP3
Rubix:729711
Hersteller:7022A5TRDUDMP3 N
EAN:00029176656743




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : 7022 A5TRDUDMP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=4 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5781 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 28 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7022a5.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p3 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 99000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 105000 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.063,67 € exkl. MwSt.
/ Packung
2.455,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen