Präzisions-/ Spindellager FAG B7016-C-T-P4S-UM, Innendurchmesser: 80 mm | Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 44 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B7016-C-T-P4S-UM
Rubix:574463
Hersteller:0191518610000
EAN:4012801451260
B7016-C-T-P4S-UM (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite44 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B7016-C-T-P4S-UM (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)22x125x125 mm
Bruttogewicht820 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite44 mm
Dichtungoffen
Serieb70..-c-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische Tragzahl, radial - C0r41000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr64000 N
Zolltarifcode84821090
354,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
422,38 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an