Präzisions-/ Spindellager FAG B71902-C-2RSD-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 15 mm | Außendurchmesser: 28 mm | Breite: 7 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B71902-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:1427708
Hersteller:0191533500000
EAN:4026677569141

Produktdetails : B71902-C-2RSD-T-P4S-UL (FAG) Spindellager abgedichtet FAG
Spindellager B719..-C-2RSD gebogen, gekoppelt oder in Sätzen, Druckwinkel α = 15°, beidseitige Dichtlippe, berührungslos, eingeschränkte Toleranzen
Spindellager B719..-C-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | b719..-c-2rsd-t-p4s |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2030 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5100 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
154,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort