Präzisions-/ Spindellager FAG HCS7007-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 14 mm
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:HCS7007-C-T-P4S-UL
Rubix:3086012
Hersteller:0191801520000
EAN:4012801483063


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : HCS7007-C-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG
Spindellager HCS70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 160 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | hcs70..-c-t-p4s |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 8900 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
291,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
346,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std