Präzisions-/ Spindellager FAG B71910-E-2RSD-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 12 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B71910-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:1158614
Hersteller:0191539960000
EAN:4026677562364


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : B71910-E-2RSD-T-P4S-UL (FAG) Spindellager abgedichtet FAG
Spindellager B719. -E-2RSD, schräg, in Paaren oder Sätzen, Kontaktwinkel α = 25 °, Lippendichtungen auf beiden Seiten, berührungsfrei, enge Toleranzen
Spindellager B719..-E-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 127,01 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | b719..-e-2rsd-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 18600 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
229,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
273,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen