Präzisions-/ Spindellager FAG B7005-E-T-P4S-UM, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 12 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7005-E-T-P4S-UM
Rubix:11518
Hersteller:0191502020000
EAN:4012801446167


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : B7005-E-T-P4S-UM (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x47x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 77 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b70..-e-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13100 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
138,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen