Präzisions-/ Spindellager FAG B71909-C-2RSD-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 12 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B71909-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:1472673
Hersteller:0387385620000
EAN:4026677597953


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : B71909-C-2RSD-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B719..-C-2RSD gebogen, gekoppelt oder in Sätzen, Druckwinkel α = 15°, beidseitige Dichtlippe, berührungslos, eingeschränkte Toleranzen
Spindellager B719..-C-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 126,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | b719..-c-2rsd-t-p4s |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19100 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
209,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
249,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen