Schrägkugellager SKF 7217 BECBP, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 85 mm | Breite: 28 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:7217 BECBP
Rubix:11277
Hersteller:45596
EAN:7316576633638
7217 BECBP (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7217 BECBP (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Diese einreihigen Schrägkugellager nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie können mit hohen Drehzahlen betrieben werden (je nach Ausführung sogar mit sehr hohen Drehzahlen). Sie sind besser als Rillenkugellager für starke, einseitig wirkende Axialkräfte geeignet.

Stärken

- 15° oder 25° Kontaktwinkel
- Sehr hohe Laufgenauigkeit
- Sehr hohe Tragfähigkeit
- Relativ hohe Geschwindigkeit und Steifigkeit
- Universell anpassbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x150x150 mm
Bruttogewicht1787,7 g
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite28 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie72be
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl5300 rpm
Grenzdrehzahl5300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r90000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr102000 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
215,68 exkl. MwSt.
/ Stück
256,66 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an