Präzisions-/ Spindellager FAG B7017-C-2RSD-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 85 mm | Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 22 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7017-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:756400
Hersteller:0387320500000
EAN:4026677588302


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : B7017-C-2RSD-T-P4S-UL (FAG) Spindellager abgedichtet FAG
Spindellager B70..-C-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 881 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 22 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | b70..-c-2rsd-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 43500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 66000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
485,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
577,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen