Präzisions-/ Spindellager FAG B71903-E-2RSD-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 7 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B71903-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:166031
Hersteller:0219380080000
EAN:4026677499899

Produktdetails : B71903-E-2RSD-T-P4S-UL (FAG) Spindellager abgedichtet FAG
Spindellager B719. -E-2RSD, schräg, in Paaren oder Sätzen, Kontaktwinkel α = 25 °, Lippendichtungen auf beiden Seiten, berührungsfrei, enge Toleranzen
Spindellager B719..-E-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | b719..-e-2rsd-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2120 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5100 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
135,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
161,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort