Präzisions-/ Spindellager FAG B71907-E-T-P4S-UM, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 10 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B71907-E-T-P4S-UM
Rubix:132766
Hersteller:0167276060000
EAN:4012801454872
B71907-E-T-P4S-UM (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B71907-E-T-P4S-UM (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)10x55x55 mm
Bruttogewicht76 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite10 mm
Dichtungoffen
Serieb719..-e-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4
Statische Tragzahl, radial - C0r6500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr11500 N
Zolltarifcode84821010
130,64 exkl. MwSt.
/ Stück
155,46 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an