Präzisions-/ Spindellager SNR MLE7005HVQ16J84S, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 12 mm

Spindellager MLE

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:MLE7005HVQ16J84S
Rubix:681690
EAN:3413520551766
MLE 7005HVQ16J84S (SNR) Schrägkugellager-3-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLE 7005HVQ16J84S (SNR) Schrägkugellager-3-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager dreireihig, berührungsfreie Dichtung auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, mittlere Vosrpannung, hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 25°, Q16-Anordnung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)47x47x36 mm
Bruttogewicht252 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite12 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Seriemtomle7000
Werkstoffstahl
Käfigphenolharz
Genauigkeitp4s
Zolltarifcode84821090
552,17 exkl. MwSt.
/ Packung
657,08 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an