Präzisions-/ Spindellager FAG B71903-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 7 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B71903-E-T-P4S-UL
Rubix:97195
Hersteller:0191534730000
EAN:4012801167604
B71903-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B71903-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)7x30x30 mm
Bruttogewicht20 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite7 mm
Dichtungoffen
Serieb719..-e-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische Tragzahl, radial - C0r2120 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr5100 N
Zolltarifcode84821010
104,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,25 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an