Präzisions-/ Spindellager FAG B7010-C-2RSD-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 16 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7010-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:1251050
Hersteller:0385530400000
EAN:4026677433626


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : B7010-C-2RSD-T-P4S-UL (FAG) Spindellager abgedichtet FAG
Spindellager B70..-C-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 249,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | b70..-c-2rsd-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 16100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 29000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
246,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
293,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std