Präzisions-/ Spindellager FAG B7209-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 19 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B7209-C-T-P4S-UL
Rubix:11222
Hersteller:0167276650000
EAN:4012801462020
B7209-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B7209-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B72..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)19x85x85 mm
Bruttogewicht408 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite19 mm
Dichtungoffen
Serieb72..-c-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische Tragzahl, radial - C0r17700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr34000 N
Zolltarifcode84821090
211,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
251,88 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an