Präzisions-/ Spindellager FAG B7030-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 150 mm | Außendurchmesser: 225 mm | Breite: 35 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:B7030-E-T-P4S-UL
Rubix:511726
Hersteller:0191530150000
EAN:4012801453257
B7030-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser225 mm
Breite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B7030-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)35x225x225 mm
Bruttogewicht3961 g
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser225 mm
Breite35 mm
Dichtungoffen
Serieb70..-e-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4
Statische Tragzahl, radial - C0r130000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr178000 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.076,05 exkl. MwSt.
/ Stück
1.280,50 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an