UCFA 204-J7 (FAG) Flanschlagereinheit oval FAG
Spannlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:-T-UCFA204
FAG:UCFA204-J7
Rubix:1417743
Hersteller:0821628160000
EAN:4047643337458


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 33,3 mm |
| Breite | 98 mm |
Produktdetails : UCFA 204-J7 (FAG) Flanschlagereinheit oval FAG
Flanschlager-Gehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten UCFA, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung, für Schwenkbewegungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 410 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 33,3 mm |
| Breite | 98 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | ucfa |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen