Referenzen
Ersetzte Ref.:-T-UCT211
FAG:UCT211-J7
Rubix:1417708
Hersteller:0822486210000
EAN:4054366900548


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 146 mm |
| Breite | 171 mm |
Produktdetails : UCT 211-J7 (FAG) Spannlagergehäuseeinheit FAG
Flanschlager-Gehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten UCT, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung, für Linearbewegungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3830 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 146 mm |
| Breite | 171 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | uct |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort