Referenzen
Ersetzte Ref.:-T-UCT208
FAG:UCT208-J7
Rubix:1417660
Hersteller:0822296940000
EAN:4054366899903


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 114 mm |
| Breite | 144 mm |
Produktdetails : UCT 208-J7 (FAG) Spannlagergehäuseeinheit FAG
Flanschlager-Gehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten UCT, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung, für Linearbewegungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2320 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 114 mm |
| Breite | 144 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | uct |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort