Referenzen
Ersetzte Ref.:-T-UCT206
FAG:UCT206-J7
Rubix:1417748
Hersteller:0822003430000
EAN:4054366899392


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 102 mm |
| Breite | 113 mm |
Produktdetails : UCT 206-J7 (FAG) Spannlagergehäuseeinheit FAG
Flanschlager-Gehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten UCT, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung, für Linearbewegungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1220 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 102 mm |
| Breite | 113 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | uct |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort