UCFA 206-J7 (FAG) Flanschlagereinheit oval FAG
Spannlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:-T-UCFA206
FAG:UCFA206-J7
Rubix:1417634
Hersteller:0823450580000
EAN:4054366901811


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40,2 mm |
| Breite | 144 mm |
Produktdetails : UCFA 206-J7 (FAG) Flanschlagereinheit oval FAG
Flanschlager-Gehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten UCFA, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung, für Schwenkbewegungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 900 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 40,2 mm |
| Breite | 144 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | ucfa |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen