RA 100-XL-NPP-FA106 (INA) Spannlager INA

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:RA100-NPP-FA106
INA:RA100-XL-NPP-FA106
Rubix:3172504
Hersteller:0966596290000
EAN:4064327238344
RA 100-XL-NPP-FA106 (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25,4 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite21,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RA 100-XL-NPP-FA106 (INA) Spannlager INA


Spannlager RA..-NPP, zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, Bohrung in Zollgröße

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25,4 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite21,4 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Seriera100
Käfigpolyamid
Stat. Tragzahl6600 N
Dyn. Tragzahl13600 N
Gewicht0,18468 kg
Länge15 mm
Gesamtlänge31 mm
Max. Temperatur120 °C
Min. Temperatur-20 °C
21,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,10 € inkl. MwSt.