UCFA 205-J7 (FAG) Flanschlagereinheit oval FAG
Spannlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:-T-UCFA205
FAG:UCFA205-J7
Rubix:1417616
Hersteller:0821702820000
EAN:4054366898883


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35,8 mm |
| Breite | 125 mm |
Produktdetails : UCFA 205-J7 (FAG) Flanschlagereinheit oval FAG
Flanschlager-Gehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten UCFA, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung, für Schwenkbewegungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 620 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 35,8 mm |
| Breite | 125 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | ucfa |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen