Referenzen
FAG:UCT201-J7
Rubix:1417689
Hersteller:0821541550000
EAN:4047643336772


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 89 mm |
| Breite | 94 mm |
Produktdetails : UCT 201-J7 (FAG) Spannlagergehäuseeinheit FAG
Flanschlager-Gehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten UCT, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung, für Linearbewegungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 770 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 89 mm |
| Breite | 94 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | uct |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort