Spannlager mit Gewindestift SKF YAR 203/12-2F, Außendurchmesser: 40 mm | Innendurchmesser: 12 mm | Breite: 12 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:YAR 203/12-2F
Rubix:16298
Hersteller:30184
EAN:7316570778229
YAR 203/12-2F (SKF) Y-Lager mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : YAR 203/12-2F (SKF) Y-Lager mit Gewindestiften SKF


Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben auf der Welle befestigt, wodurch eine einfache Montage möglich ist.

Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben auf der Welle befestigt, wodurch eine einfache Montage möglich ist.

Stärken

  • Ausgelegt für konstante und wechselnde Drehbewegungen
  • Schnelle und einfache Montage auf der Welle
  • Aufnahme einbaubedingter Schiefstellungen
  • Lange Gebrauchsdauer
  • Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel

Anwendungen

Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)27,4x40x40 mm
Bruttogewicht119 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite12 mm
Lagerspielcn
Dichtungeine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall
Serieyar
Werkstoffstahl
Käfignylon
Bohrung12 mm
Grenzdrehzahl9500 rpm
Schmierungsartmit schmierfett (lithium-calcium, mineralölbasiert, nlgi 2)
Gesamtbreite Lager27,4 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r4750 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9560 N
Schmiermittellithium-calcium-fett (mineralölbasiert), konsistenz nlgi 2
Gewicht0,11 kg
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
19,84 exkl. MwSt.
/ Stück
23,61 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an