Spannlager mit Gewindestift FAG UC209, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 22 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:UC209
Rubix:867607
Hersteller:0693714150000
EAN:4012802627442
UC 209 (FAG) Gehäuselagereinsatz FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UC 209 (FAG) Spannlager FAG


Radiale Einlagenkugellager UC, mit sphärischem Außenring, Arretierung durch Madenschrauben, mit beidseitigen RSR-Dichtungen
Spannlager UC, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig RSR-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht690 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite22 mm
Lagerspielc3
Dichtungzwei gummidichtungen
Serieuc
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Bohrung45 mm
Grenzdrehzahl870 rpm
Gesamtbreite Lager49,2 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r20400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr34500 N
Gewicht0,697 kg
Zolltarifcode84821090
29,44 exkl. MwSt.
/ Stück
35,03 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an