Spannlager mit Exzenterspannring SKF YET 208-108, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 38.1 mm | Breite: 43.7 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:YET 208-108
Rubix:109085
Hersteller:30368
EAN:7316576617140


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : YET 208-108 (SKF) Y-Lager mit Exzenterring SKF
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung ist für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das Lager hat einen breiter ausgeführten Innenring an einer Seite und wird mit einem Exzenterspannring befestigt, wodurch ein schneller, einfacher Einbau auf der Welle möglich ist.
Stärken
- Konzipiert für die Rotation in eine Richtung
- Schnelle und einfache Montage auf der Welle
- Lange Lebensdauer
- Reduziert Geräusch- und Vibrationspegel
- Schnelle und einfache Montage auf der Welle
- Lange Lebensdauer
- Reduziert Geräusch- und Vibrationspegel
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 43,7x80x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 625 g |
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Breite | 43,7 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 30,7 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std