Spannlager mit Gewindestift INA GYE65-214-XL-KRR-B, Außendurchmesser: 125 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 74.6 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GYE65-214-XL-KRR-B
Rubix:12959
Hersteller:0009353600000
EAN:4064327886088
GYE 65-214-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite74,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GYE 65-214-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA


Spannlager GYE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite74,6 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei gummidichtungen
Seriegye..-214-xl-krr-b
Statische Tragzahl, radial - C0r44000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr62000 N
111,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,57 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an