Spannlager mit Exzenterspannring INA GRAE60-XL-NPP-B-FA125.5, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 37.1 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GRAE60-XL-NPP-B-FA125.5
Rubix:866665
Hersteller:0512064980000
EAN:4064327887450
GRAE 60-XL-NPP-B-FA125.5 (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Werkstoffwälzlagerstahl mit corrotect-beschichtung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GRAE 60-XL-NPP-B-FA125.5 (INA) Spannlager INA


Spannlager GRAE..-XL-NPP-B

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Werkstoffwälzlagerstahl mit corrotect-beschichtung
Breite37,1 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr56000 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Nachschmierfunktionja
Bohrung60 mm
Käfigpolyamid
Stärke24 mm
Schmiermittelga47 barium-komplex-seifenfett auf mineralölbasis
Statische Tragzahl, radial - C0r36000 N
86,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,01 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an