Spannlager mit Exzenterspannring INA GE55-XL-KTT-B, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 55.5 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE55-XL-KTT-B
Rubix:12415
Hersteller:0008641100000
EAN:4064327885616


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
Produktdetails : GE 55-XL-KTT-B (INA) Spannlager INA
Spannlager GE..-KTT-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig T-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Breite | 55,5 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 43500 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 29000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort