Pendelkugellager SNR 2215, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 31 mm | Innendurchmesser: 75 mm

SNR Zweireihiges Pendelkugellager 2200

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:2215
Rubix:671234
EAN:3413520081256
2215 (SNR) Pendelkugellager SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite31 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2215 (SNR) Pendelkugellager SNR


Zweireihiges Pendelkugellager
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)130x130x31 mm
Bruttogewicht1656 g
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite31 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie2200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl5600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r17800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr43800 N
Zolltarifcode84821090
389,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
463,04 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an