SNC 232-532 (SNR) Stehlagergehäuse aus Grauguss SNR
SNR Stehlagergehäuse
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:SNC232-532
Rubix:913774
EAN:3413520648169




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 470 mm |
| Achshöhe | 170 mm |
Produktdetails : SNC 232-532 (SNR) Stehlagergehäuse aus Grauguss SNR
geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung
Stehlagergehäuse aus Grauguss SNR
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 605x300x520 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 70600 g |
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Befestigungsabstand | 470 mm |
| Achshöhe | 170 mm |
| Höhe | 344 mm |
| Länge | 550 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 235 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
870,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.036,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen