Präzisions-/ Spindellager SNR 10R71920HVUJ74, Innendurchmesser: 100 mm | Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 20 mm
SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager 71900
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:10R71920HVUJ74
Rubix:3304810
EAN:3413521286056




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 20 mm |
Dokumente
Produktdetails : 10R71920HVUJ74 (SNR) Schrägkugellager SNR
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 140x140x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 800 g |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mto10r71900 |
| Käfig | phenolharz |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 53400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 48100 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
747,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
889,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage