Präzisions-/ Spindellager FAG B7008-E-2RSD-T-P4S-UM, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 15 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7008-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:2284018
Hersteller:0386146340000
EAN:4026677718372


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : B7008-E-2RSD-T-P4S-UM (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B70..-E-2RSD gebogen, paarweise oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitige Dichtlippe, berührungslos, eingeschränkte Toleranzen
Spindellager B70..-E-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 188,14 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | b70..-e-2rsd-t-p4s |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 10600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19900 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
208,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
247,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen