Präzisions-/ Spindellager FAG B7218-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 90 mm | Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 30 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B7218-E-T-P4S-UL
Rubix:512169
Hersteller:0191572660000
EAN:4012801616256
B7218-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B7218-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B72..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x160x160 mm
Bruttogewicht2260 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite30 mm
Dichtungoffen
Serieb72..-e-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische Tragzahl, radial - C0r72000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr119000 N
Zolltarifcode84821090
544,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
647,49 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an