Präzisions-/ Spindellager FAG HC7016-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 80 mm | Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 44 mm

Hochgeschwindigkeits-Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:HC7016-E-T-P4S-UL
Rubix:2776245
Hersteller:0384670970000
EAN:4012801735261
HC7016-E-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite44 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HC7016-E-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG


Spindellager HCB70..-E, gebogen, gekoppelt oder in Sätzen, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, beidseitige Dichtlippe, berührungslos, eingeschränkte Toleranzen
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HC70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht839 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite44 mm
Dichtungoffen
Seriehc70..-e-t-p4s
Käfigplastik
Statische Tragzahl, radial - C0r19700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr28500 N
Zolltarifcode84821090
690,21 exkl. MwSt.
/ Stück
821,35 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an