Präzisions-/ Spindellager FAG B7001-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 12 mm | Außendurchmesser: 28 mm | Breite: 8 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7001-C-T-P4S-UL
Rubix:10965
Hersteller:0167274950000
EAN:4012801167017

Produktdetails : B7001-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 8x28x28 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 20 g |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 8 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b70..-c-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1830 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4650 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
