Präzisions-/ Spindellager FAG B71902-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 15 mm | Außendurchmesser: 28 mm | Breite: 7 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B71902-E-T-P4S-UL
Rubix:11086
Hersteller:0191534220000
EAN:4012801454100
B71902-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B71902-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)7x28x28 mm
Bruttogewicht16 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite7 mm
Dichtungoffen
Serieb719..-e-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische Tragzahl, radial - C0r1940 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr4850 N
Zolltarifcode84821010
99,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
118,69 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an