USFL 202CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager USFL200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:USFL202CC
Rubix:677888
Hersteller:USFL.202.CC
EAN:3413529558421
USFL 202CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Breite22 mm
Befestigungsabstand76,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : USFL 202CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Gewindestiften, eine geschlossene NIRO Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser15 mm
Breite22 mm
Befestigungsabstand76,5 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe99 mm
Länge57 mm
Serieusfl200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r4780 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9550 N
Außendurchmesser40 mm
Gewicht0,33 kg
Zolltarifcode84832000
49,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,74 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage