UCFC 214-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit rund FAG

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:-T-UCFC214
FAG:UCFC214-J7
Rubix:3086155
Hersteller:0822800530000
EAN:4054366900968
UCFC 214-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit, FD-Ausführung

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Breite215 mm
Befestigungsabstand177 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFC 214-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit rund FAG


Flanschlagergehäuseeinheit UCFC

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6630 g
Innendurchmesser70 mm
Breite215 mm
Befestigungsabstand177 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe61,4 mm
Länge215 mm
Serieucfc
Gesamtbreite Lager74,6 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen19 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r44000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr66000 N
Außendurchmesser74,6 mm
Gewicht6,63 kg
Bauform4-loch-flansch mit führungsbohrung
Zolltarifcode84832000
179,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
214,02 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen