PCFTR 35-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:PCFTR35-XL
Rubix:14570
Hersteller:0008318160000
EAN:4012802790993


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 45,1 mm |
| Befestigungsabstand | 129,7 mm |
Produktdetails : PCFTR 35-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten PCFTR, Dreiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 45,1 mm |
| Befestigungsabstand | 129,7 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 128 mm |
| Länge | 128 mm |
| Serie | pcftr..-xl |
| Gesamtbreite Lager | 45,1 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 14 mm |
| Anzahl Löcher | 3 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 27500 N |
| Außendurchmesser | 128 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort